!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Sous-type de roulette
Diamètre de roue
Largeur de roue
Matériau de roue/bande de roulement
Type de roulement de moyeu
Capacité nominale
Taille de plaque de roulette
Espacement entre trous de boulon (intérieur)
Diamètre de boulon de montage
Type de frein de roulette
Forme de roulette
Pare-fils inclus
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Roulettes à plaque médicales à roulement silencieux

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

214 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • COLSON
  • ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 600 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ZC,ROUE GRIS,2 PO LARG X 4 PO DIA,URÉTHANE
  • N° article FLL4-4108-929
  • N° de modèle du manufacturier 4-4108-929
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque rigide peut supporter des charges allant jusqu'à 250 livres. Il a une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de remplacement de la roue est le 4-5-919.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, CAOUTCHOUC
  • N° article FLL47-8199-449
  • N° de modèle du manufacturier 47-8199-449
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque pivotante est en caoutchouc Performa et mesure 1 1/2 x 8 pouces. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Cette roulette a un frein et une capacité de charge de 500 livres. Utilisez le numéro d'article 4-8-449 pour les roulettes de remplacement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 800 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,PHÉNOLIQUE
  • N° article FLL44-6109-319
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-319
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • D'une charge nominale de 800 livres, cette roulette pivotante est dotée d'une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et d'un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numéro 4-3-919.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, CAOUTCHOUC
  • N° article FLL4-8198-449
  • N° de modèle du manufacturier 4-8198-449
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette rigide est en caoutchouc Performa et mesure 1 1/2 x 8 pouces. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Sa capacité de charge est de 500 livres. Utilisez le numéro d'article 4-8-449 pour les roulettes de remplacement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE
  • N° article FLL3-517-109
  • N° de modèle du manufacturier 3-517-109
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette rigide longue durée est conçue pour les applications moyennes à lourdes avec une capacité de charge de 400 livres. Résistante à l'abrasion et capable de supporter des températures élevées, cette roulette pivotante à plaque supérieure est dotée d'une roue en fonte de cinq pouces avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouces. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR
  • N° article FLL3-517-909
  • N° de modèle du manufacturier 3-517-909
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette robuste peut supporter jusqu'à 400 livres et est idéale pour les étagères métalliques et les applications d'entrepôt et industrielles. Cette roulette pivotante est dotée d'une roue en polyuréthane durable de cinq pouces avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, 500LB, 4POX4 1/2PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, BOUL 3/8PO, PHÉNOLIQUE
  • N° article FLL42-4109-319
  • N° de modèle du manufacturier 42-4109-319
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Transportez des charges allant jusqu'à 500 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité moyenne à lourde a une roue phénolique de 1 1/2 pouce de large et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X4PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR
  • N° article FLL42-4109-929
  • N° de modèle du manufacturier 42-4109-929
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette roulette pivotante pour des charges d'un maximum de 600 livres. Cette roulette de capacité moyenne est dotée d'un mécanisme de freinage pour un contrôle accru avec une roue en polyuréthane de deux pouces de largeur et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE
  • N° article FLL4-8199-839
  • N° de modèle du manufacturier 4-8199-839
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque pivotante mesure 2 x 8 pouces et est en polyoléfine, un matériau durable conçu pour les chocs violents et les charges lourdes. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Sa capacité de charge est de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 5-8-839 pour les roulettes de remplacement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE
  • N° article FLL44-6109-929
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-929
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Avec une capacité de charge de 900 lb, cette roulette a un diamètre de 6 po et une largeur de 2 po, parfaite pour les applications de capacité moyenne. La plaque de montage de cette roulette est de 4 x 4 1/2 po, à utiliser avec des boulons de montage de 3/8 po. Installez cette roulette pivotante plaquée en uréthane avec frein, sur les chariots, les accessoires de magasin et tout autre équipement qui doit être déplacé régulièrement. Utiliser avec la roulette de remplacement 5-6-9

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE
  • N° article FLL47-6109-929
  • N° de modèle du manufacturier 47-6109-929
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque pivotante est de 2 x 6 pouces et possède un frein. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Cette roulette a une roue en uréthane et une capacité de charge de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 5-6-929 pour les roulettes de remplacement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1000 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PHÉNOLIQUE
  • N° article FLL44-5109-339
  • N° de modèle du manufacturier 44-5109-339
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Dotée d'un émerillon à double billes et d'un frein, cette roulette à plaque est capable de supporter des charges allant jusqu'à 1 000 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement des trous de boulon extérieurs de 2 5/8 x 3 5/8 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de remplacement de la roue est le 4-5-919.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL
  • N° article FLL44-6109-839
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-839
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque pivotante est munie d'un frein et sa capacité de charge est de 350 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un boulon de montage de 3/8 pouces de diamètre. Les pièces de rechange pour la roue en polyoléfine de deux pouces de large et de six pouces de diamètre peuvent être commandées sous la référence 5-6-839.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 300 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,POLYOL
  • N° article FLL4-3109-819
  • N° de modèle du manufacturier 4-3109-819
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Avec une roue en polyoléfine de 1 1/2 pouce de large et de trois pouces de diamètre, cette roulette à plaque pivotante peut supporter des charges allant jusqu'à 300 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA
  • N° article FLL43-5109-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 43-5109-459-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette pivotante est dotée d'un frein et peut supporter des charges allant jusqu'à 500 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numéro 5-5-459-2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • RLT À PLAQUE,PIVOT,P/ USAGE MODÉRÉ,800 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ZC,ROUE NRE,2 PO LARG X 4 PO DIA,MAXIMUM
  • N° article FLL4-4109-531SS
  • N° de modèle du manufacturier 4-4109-531SS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roulette à plaque pivotante à usage moyen peut supporter jusqu'à 800 livres et est fabriquée en zinc. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces et un espacement des trous de boulon extérieurs de 3 x 3 5/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Une roue de rechange peut être commandée sous le numéro 5-8-929.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48