Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Dotée d'un émerillon à double billes et d'un frein, cette roulette à plaque est capable de supporter des charges allant jusqu'à 1 000 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement des trous de boulon extérieurs de 2 5/8 x 3 5/8 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de remplacement de la roue est le 4-5-919.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale1000 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca