!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE

COLSON

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE close
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
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, TAILLE 2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, POLYOLEFINE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.59 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-8199-839
  • N° de modèle du manufacturier 4-8199-839
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante mesure 2 x 8 pouces et est en polyoléfine, un matériau durable conçu pour les chocs violents et les charges lourdes. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Sa capacité de charge est de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 5-8-839 pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)