Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque pivotante à usage moyen peut supporter jusqu'à 800 livres et est fabriquée en zinc. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces et un espacement des trous de boulon extérieurs de 3 x 3 5/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Une roue de rechange peut être commandée sous le numéro 5-8-929.
Spécifications techniques
Diamètre de roue4 po
Sous-type de roulettePivotante
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueThermoplastique
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Forme de rouletteCouronne
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementNylon chargé de verre
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Pare-fils inclusNon
Homologué(e) NSFOui
Type de blocage de rouletteSans blocage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca