Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez cette roulette pivotante pour des charges d'un maximum de 600 livres. Cette roulette de capacité moyenne est dotée d'un mécanisme de freinage pour un contrôle accru avec une roue en polyuréthane de deux pouces de largeur et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale600 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca