!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE

ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE

COLSON

ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE close
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
ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE

ROULETTE, PIVOT. CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, FONTE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.32 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3-517-109
  • N° de modèle du manufacturier 3-517-109
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide longue durée est conçue pour les applications moyennes à lourdes avec une capacité de charge de 400 livres. Résistante à l'abrasion et capable de supporter des températures élevées, cette roulette pivotante à plaque supérieure est dotée d'une roue en fonte de cinq pouces avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouces. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueFonte
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Forme de roulettePlate
  • Homologué(e) NSFOui
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Taille de plaque de roulette 3-3/4 po x 4-3/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)