Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide peut supporter des charges allant jusqu'à 250 livres. Il a une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de remplacement de la roue est le 4-5-919.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale600 lb
Sous-type de rouletteFixe
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Type de blocage de rouletteSans blocage
Rayon de pivotement0 po
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca