!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR

COLSON

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR close
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
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400 LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X5PO DIA, BOULON 3/8PO DIA, PUR

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.67 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3-517-909
  • N° de modèle du manufacturier 3-517-909
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette robuste peut supporter jusqu'à 400 livres et est idéale pour les étagères métalliques et les applications d'entrepôt et industrielles. Cette roulette pivotante est dotée d'une roue en polyuréthane durable de cinq pouces avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette3-3/4 po x 4-3/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Forme de roulette Plate
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)