Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
D'une charge nominale de 800 livres, cette roulette pivotante est dotée d'une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et d'un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numéro 4-3-919.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale800 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Homologué(e) NSFOui
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Forme de roulettePlate
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca