Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque pivotante est en caoutchouc Performa et mesure 1 1/2 x 8 pouces. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Cette roulette a un frein et une capacité de charge de 500 livres. Utilisez le numéro d'article 4-8-449 pour les roulettes de remplacement.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale500 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Forme de roulettePlate
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue1-1/2 po
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc Performa
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca