Avec une roue en polyoléfine de 1 1/2 pouce de large et de trois pouces de diamètre, cette roulette à plaque pivotante peut supporter des charges allant jusqu'à 300 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.
Technical Specs
ArticleRoulette
Capacité nominale300 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Homologué(e) NSFOui
Type de blocage de rouletteSans blocage
Diamètre de roue3 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage