!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

COLSON

ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE close
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
ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

ROUL PIV A/ FREIN, CAP CHARGE 900LB, 2PO L, DIA 6PO, DIAMÈTRE BOULON 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.42 / CHAQUE
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
  • N° article FLL44-6109-929
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de charge de 900 lb, cette roulette a un diamètre de 6 po et une largeur de 2 po, parfaite pour les applications de capacité moyenne. La plaque de montage de cette roulette est de 4 x 4 1/2 po, à utiliser avec des boulons de montage de 3/8 po. Installez cette roulette pivotante plaquée en uréthane avec frein, sur les chariots, les accessoires de magasin et tout autre équipement qui doit être déplacé régulièrement. Utiliser avec la roulette de remplacement 5-6-9

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)