Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Transportez des charges allant jusqu'à 500 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité moyenne à lourde a une roue phénolique de 1 1/2 pouce de large et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale500 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Homologué(e) NSFOui
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca