!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Pour type d'outil
Type de queue - usinage
Type de ciseau
Largeur de tête
Diamètre de la tige
Taille de tige hexagonale
Application de découpage
Forme de collier du ciseau
Longueur de tige
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Burins

Forets-burins conçus pour casser/couper la maçonnerie et le béton dans la construction ou la démolition. À monter sur marteaux brise-roche, marteaux de démolition ou marteaux-piqueurs compatibles.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 175  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INGERSOLL RAND
  • CISEAU PLAT, ACIER DE HAUTE QUALITÉ, 1 PO, 12 PO LO, TIGE HEXAGONALE DE 0,58 PO, P/DISPOSITIFS DE RETENUE
  • N° article IRGHH1-214F12
  • N° de modèle du manufacturier HH1-214F-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ciseau plat de 1 po est fabriqué en acier de haute qualité et possède un collier ovale à tige hexagonale de 0,58 po. Il mesure 12 po de longueur sous le collier et est utilisé avec les marteaux de burinage en acier et les dispositifs de retenue.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BOSCH
  • TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA
  • N° article BOSHS1485
  • N° de modèle du manufacturier HS1485
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce trépan tranchant est en acier avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Plus. Ce trépan tranchant Bulldog est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et l’enlèvement de matériaux de surface. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 5 3/4 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BOSCH
  • TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER
  • N° article BOSHS1935
  • N° de modèle du manufacturier HS1935
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pointe de burin auto-affûtante est en acier. Elle est utilisée avec les perceuses rotatives. Elle est conçue pour une utilisation sur le béton, la maçonnerie, le burinage de béton, et bien plus encore. Cette pointe de burin auto-affûtante de la série SDS-Max est dotée de mesures fractionnaires en po, a une longueur de 16 po, une direction de coupe à droite, et un fini brillant/non revêtu.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BOSCH
  • TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 16 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, POINTE DE TAUREAU
  • N° article BOSHS1904
  • N° de modèle du manufacturier HS1904
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce trépan tranchant est en acier. Il est utilisé avec les perceuses rotatives. Il est destiné à être utilisé sur le béton et pour le ciselage du béton, des blocs et des briques. Ce trépan tranchant de la série SDS-Max comprend des mesures fractionnaires en po, une longueur de 16 po, une direction de coupe à droite et un fini brillant/non revêtu.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA
  • N° article MTL48-62-4062
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4062
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pointe de taureau SDS Plus est en acier. Elle doit être utilisée avec le marteau rotatif SDS Max. Elle est destinée à être utilisée sur le béton, la maçonnerie et pour le perçage. Cette pointe de taureau SDS Plus comprend des mesures fractionnaires en po et une longueur de 26 11/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 18 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX, PLAT
  • N° article WSW22UV15
  • N° de modèle du manufacturier 22UV15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce trépan de ciseau de la série 3040M est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une spirale neutre et une tige SDS Max. Ce trépan de ciseau convient aux perceuses rotatives, au béton et au dégrossissage. Il possède également une direction de coupe neutre, des cannelures droites et une longueur de 18 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MAKITA
  • CISEAU À DÉTARTRER, 6 X 1-3/16 PO, P/GRATTOIR MAKITA À PETITE TIGE HK1810
  • N° article MKTB07331
  • N° de modèle du manufacturier B-07331
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ciseau à détartrer mesure 6 po de long x 1-3/16 po de large. Il est doté d’un large ciseau avec deux angles de coupe pour le détartrage du béton séché. Le ciseau est utilisé avec le grattoir électrique Makita HK1810 à petite tige.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • CISEAU EN POINTEROLLE, MAÇONNERIE, BUSE HEXAGONALE, 16X1 1/8PO, ACIER
  • N° article MTL48-62-4001
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisé pour la maçonnerie, ce ciseau en pointerolle a une longueur de 16 pouces et une pointe hexagonale de 1 1/8 pouce. Ce ciseau ne peut pas être attaché et est fabriqué en acier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX
  • N° article MTL48-62-4063
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4063
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce trépan tranchant possède une pointe en carbure avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Max. Ce trépan tranchant SDS-Max est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et la finition/l’ébauche. Il a également une direction de coupe à droite et une longueur de 9 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48