!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA

POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA

MILWAUKEE

POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA

POINTE DE TAUREAU, TÊTE 3/4 PO LA, 26 11/16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-62-4062
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4062
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111914
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Informations sur le produit

Cette pointe de taureau SDS Plus est en acier. Elle doit être utilisée avec le marteau rotatif SDS Max. Elle est destinée à être utilisée sur le béton, la maçonnerie et pour le perçage. Cette pointe de taureau SDS Plus comprend des mesures fractionnaires en po et une longueur de 26 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCiseau à bout pointu SDS Plus
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout26 11/16 po
  • Pour type d'outilPerceuse à percussion SDS Max
  • Anti-étincelleNon
  • Application de découpagePerçage de trou
  • Type de pointe du foretPointe de taureau
  • Type de produitCiseau à bout pointu SDS Plus
  • Type de ciseau Bloc, brique, béton
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Forme de collier du ciseau Rond
  • Matériau - usinage Acier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,75
  • Taille de foret 3/4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande