!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 45/64 PO

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 45/64 PO

DEWALT

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 45/64 PO close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 45/64 PO

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 45/64 PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.46 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW5834
  • N° de modèle du manufacturier DW5834
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Accessoire en acier pour marteau. Il s’agit d’un ciseau à froid à tige SDS Max de 1 po x 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Taille de tige hexagonale45/64 po
  • Largeur de tête1 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Profondeur de forage maximale6 po
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageFragmentation du béton
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Matériau - usinage Acier
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,6
  • Taille de foret 1 po