Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce trépan de ciseau de la série 3040M est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une spirale neutre et une tige SDS Max. Ce trépan de ciseau convient aux perceuses rotatives, au béton et au dégrossissage. Il possède également une direction de coupe neutre, des cannelures droites et une longueur de 18 po.
Spécifications techniques
ArticleTrépan tranchant
Type de queue - usinageSDS Max
Longueur de tige4 1/2 po
Largeur de tête1 po
Forme de collier du ciseauPlat
Matériau - usinageAcier
Direction de coupeNeutre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Série3040M
Équivalent décimal1
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Type de goujureDroite
Type de ciseauCiseau plat
Diamètre de la tige23/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout18 po
Pour type d'outilPerceuse rotative
Anti-étincelleNon
Direction spiraleNeutre
Application - matière principaleBéton
Application de découpageDégrossissage
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret1 po
Type de produitTrépan tranchant
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca