!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX

MILWAUKEE

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 9 1/2 PO DE LONGUEUR, TIGE 45/64 PO DIA, CARBURE, SDS MAX

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.30 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-62-4063
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4063
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce trépan tranchant possède une pointe en carbure avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Max. Ce trépan tranchant SDS-Max est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et la finition/l’ébauche. Il a également une direction de coupe à droite et une longueur de 9 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Longueur de tige2 po
  • Largeur de tête1 1/2 po
  • Forme de collier du ciseauSDS Max
  • Matériau - usinagePointe en carbure
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageFinition, dégrossissage
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Outil de douille
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 9 1/2 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton
  • Équivalent décimal 1,5
  • Taille de foret 1 1/2 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)