Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce trépan tranchant est en acier. Il est utilisé avec les perceuses rotatives. Il est destiné à être utilisé sur le béton et pour le ciselage du béton, des blocs et des briques. Ce trépan tranchant de la série SDS-Max comprend des mesures fractionnaires en po, une longueur de 16 po, une direction de coupe à droite et un fini brillant/non revêtu.
Spécifications techniques
ArticleTrépan tranchant
Type de queue - usinageSDS Max
Longueur de tige16 po
Largeur de tête1/4 po
Forme de collier du ciseauPoint
Matériau - usinageAcier
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Sous-marqueSDS-Max
Groupe de foretsIndividuel
Type de ciseauLangue d'aspic pointue
Diamètre de la tige45/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout16 po
Pour type d'outilPerceuse rotative
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBéton
Application de découpageCiselage du béton, des blocs et des briques
Type de produitTrépan tranchant
Pays d’origineItalie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca