!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

BOSCH

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 5 3/4 PO LONG, TIGE 25/64 PO DIA

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.64 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1485
  • N° de modèle du manufacturier HS1485
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ce trépan tranchant est en acier avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Plus. Ce trépan tranchant Bulldog est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et l’enlèvement de matériaux de surface. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 5 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Plus
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout5 3/4 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBéton
  • Application de découpageEnlèvement de matériaux de surface
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau de détartrage
  • Diamètre de la tige 25/64 po
  • Largeur de tête 1 1/2 po
  • Forme de collier du ciseau Plat
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Sous-marque Bulldog
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)