!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER

TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER

BOSCH

TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER

TRÉPAN TRANCHANT AUTOAIGUISANT, TÊTE 1 PO LA, 16 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, DROITIER

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSHS1935
  • N° de modèle du manufacturier HS1935
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Cette pointe de burin auto-affûtante est en acier. Elle est utilisée avec les perceuses rotatives. Elle est conçue pour une utilisation sur le béton, la maçonnerie, le burinage de béton, et bien plus encore. Cette pointe de burin auto-affûtante de la série SDS-Max est dotée de mesures fractionnaires en po, a une longueur de 16 po, une direction de coupe à droite, et un fini brillant/non revêtu.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant autoaiguisant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Longueur de tige5 1/4 po
  • Largeur de tête1 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Sous-marqueSDS-Max
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 16 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Application de découpage Ciselage du béton, des blocs et des briques
  • Type de produit Trépan tranchant autoaiguisant
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande