TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 3/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 25/64 PO
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 3/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, TIGE HEXAGONALE 25/64 PO
DEWALT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cet accessoire de burinage et de ciselage SDS Plus comprend un ciseau à froid pour maçonnerie qui est de taille 3/4 po x 10 po.
Spécifications techniques
Article Trépan tranchant
Type de queue - usinage SDS Plus
Taille de tige hexagonale 25/64 po
Largeur de tête 3/4 po
Forme de collier du ciseau Plat
Profondeur de forage maximale 6 po
Anti-étincelle Non
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Application de découpage Fragmentation du béton
Groupe de forets Individuel
Type de ciseau Ciseau plat
Diamètre de la tige 25/64 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur hors tout 10 po
Pour type d'outil Marteau rotatif
Matériau - usinage Acier
Direction de coupe Droitier
Application - matière principale Béton
Équivalent décimal 0,6
Type de produit Trépan tranchant
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)