!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BURIN ECAILLAGE 1-1/2X1-1/2PO

BURIN ECAILLAGE 1-1/2X1-1/2PO

DEWALT

BURIN ECAILLAGE 1-1/2X1-1/2PO close
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
BURIN ECAILLAGE 1-1/2X1-1/2PO

BURIN ECAILLAGE 1-1/2X1-1/2PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.97 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA5321
  • N° de modèle du manufacturier DWA5321
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 265
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Plus
  • Taille de tige hexagonale25/64 po
  • Largeur de tête1 1/2 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Profondeur de forage maximale6 po
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageBurinage
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 25/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Matériau - usinage Acier
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton
  • Équivalent décimal 0,6
  • Taille de foret 1 1/2 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)