!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top

Filter Results By

Magasiner Par
Marque
Prix
Couleur
Taille maximale du fil unique
Taille minimale du fil unique
Matériau d'isolation
Pour le matériau du conducteur
Conducteurs maximum
Température maximale de fonctionnement
Tension maximale
Indice d'inflammabilité UL 94
Normes
Suggested results for "SUGGEST-ITEM"
Product ITEM is unavailable. See products from the same category below.

Connecteurs de fils à visser

Les connecteurs de fils à visser créent des connexions semi-permanentes entre 2 ou plusieurs fils sans nécessiter d’outils de sertissage ou de soudage. Aussi connus sous le nom de capuchons de connexion, ils s’installent à la main et sont utilisés dans les applications à basse tension pour prolonger ou terminer les connexions électriques et de mise à la terre telles que les interrupteurs d’éclairage, les luminaires et les appareils électroniques. Ils sont dotés d’une enveloppe isolée avec une ouverture où s’insèrent les fils dénudés et une bobine métallique biseautée qui, lorsqu’elle est enroulée autour des fils, s’enfonce dans les conducteurs pour les maintenir et les connecter.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

127 Results Found

In stock at branch(0)
Results per page :  16 | 32 | 48
  • MARR
  • CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100
  • Item # MRE331P
  • Mfr. Model # 331P
  • EHC: EHC :
  • Sécurisez les fils de calibre 18 à 14 avec un effort de torsion minimal grâce à ce connecteur XTP de haute qualité. Construit avec un ressort carré à volume variable à action directe avec une finition en cuivre pour la conductivité et la résistance à la corrosion et un capuchon externe en polypropylène orange entièrement isolé avec une large entrée filetée. Ce connecteur est conçu pour résister à un maximum de 105°C et est approuvé pour les circuits jusqu'à 600V. Boîte de

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
  • MARR
  • CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-10 AWG,JAUNE,PP/CUIVRE,BX 100
  • Item # MRE333P
  • Mfr. Model # 333P
  • EHC: EHC :
  • Sécurisez les fils de calibre 18 à 10 avec un effort de torsion minimal grâce à ce connecteur XTP de haute qualité. Construit avec un ressort carré à volume variable à action directe avec une finition en cuivrepour la conductivité et la résistance à la corrosion et un capuchon externe enpolypropylène jaune entièrement isolé avec une large entrée filetée. Ce connecteur est conçupour résister à un maximum de 105°C et est approuvépour les circuits jusqu'à 600V. Chaque boîte c

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
  • MARR
  • CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100
  • Item # MRE30P
  • Mfr. Model # 30P
  • EHC: EHC :
  • Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 150°C, ce jeu de vis à torsion possède un capuchon phénolique en forme de tonneau entièrement isolé, finement nervuré pour une prise en main facile. Le capuchon noir est doté d'une entrée filetée avec une large gorge pour accueillir des fils de calibre 22 à 14, avec un mécanisme interne à ressort recouvert de cuivre pour maintenir les fils en place. Il est approuvé pour des connexions allant jusqu'à un maximum de 300V. Boîte

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
  • MARR
  • CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,ÉLINGUE RONDE,MAX 300 V,105 ° C,22-14 AWG,BLEU,PP/CUIVRE,BX 100
  • Item # MRE330P
  • Mfr. Model # 330-P
  • EHC: EHC :
  • Sécurisez les fils de calibre 22 à 14 avec un effort de torsion minimal grâce à ce connecteur XTP de haute qualité. Construit avec un ressort rond à volume variable à action directe avec une finition en cuivre pour la conductivité et la résistance à la corrosion et un capuchon externe en polypropylène bleu entièrement isolé avec une large entrée filetée. Ce connecteur est conçu pour résister à un maximum de 105°C et est approuvé pour les circuits jusqu'à 300V. Boîte de 100

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
  • IDEAL
  • CONNECTOR KIT, CANADIAN MIXED, STANDARD, MAX 600 V, 6-22 AWG, 450 PIECES
  • Item # IDI30-2088
  • Mfr. Model # 30-2088
  • EHC: EHC :
  • This kit contains eight different Canadian standard-type wire connectors ranging from 18 AWG to 6 AWG. All parts can handle a maximum of 600 volts, are UL listed and CSA certified. This kit contains 450 pieces packaged in a durable carrying case.

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
  • POWER FIRST
  • TWIST ON WIRE CONNECTOR, BLUE, 22 AWG TO 14 AWG TWIST-ON WIRE SIZE RANGES, 100 PK
  • Item # GGE5UYJ3
  • Mfr. Model # 5UYJ3
  • EHC: EHC :
  • Wire Connector, Color Blue, Min. Wire Combination 3, Min. Wire Size 22 AWG, Max. Wire Combination 4, Max. Wire Size 14 AWG, Max. Voltage 300, Description/Special Features Quick and easy to match the right connector to the size of the wire. Shells are desi

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # 95
  • 3M
  • BUTT CONNECTOR, INSULATED, SEAMLESS, 105 ° C, 22-18 AWG, RED, 1.02 IN, COPPER/TIN/NYLON, BX 100
  • Item # MMMMN18BCX
  • Mfr. Model # MN18BCX
  • EHC: EHC :
  • Protect low-voltage electrical connections from damaging elements with this nylon-insulated, seamless butt connector. Rated for 600 volts and a maximum working temperature of 105 Degrees C, this 1.02-inch, red connector is made of tin-plated, electrolytic copper, built to fit wire sizes 22 to 18 AWG. Each box contains 100 pieces.

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # 94
  • MARR
  • CONNECTOR, XTP, TWIST-ON, SQUARE SPRING, MAX 600V, 105 ° C, 18-8 AWG, RED, PP/COPPER, BX 100
  • Item # MRE335P
  • Mfr. Model # 335P
  • EHC: EHC :
  • Secure wires ranging from 18- to 8-gauge with minimal twisting effort using this high-quality XTP connector. Built with a live-action, variable volume, square spring with a copper finish for conductivity and corrosion resistance and a fully insulated, red, polypropylene external cap with a wide, threaded entry. This connector is rated to withstand a maximum of 105 Degrees C and is approved for circuits up to 600 volts. Each box contains 100 pieces.

    View more View less

    SDS Document Not Found

    For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

    CATALOGUE PAGE # N/A
Results per page :  16 | 32 | 48

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list