!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, CUIVRE, 0,76 PO LARGEUR, BLEU

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, CUIVRE, 0,76 PO LARGEUR, BLEU

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, CUIVRE, 0,76 PO LARGEUR, BLEU close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, CUIVRE, 0,76 PO LARGEUR, BLEU

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, CUIVRE, 0,76 PO LARGEUR, BLEU

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.95 / PAQUET de 175
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
  • N° article IDI30-107J
  • N° de modèle du manufacturier 30-107J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.925 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Diamètre extérieur0,54 po
  • Largeur hors tout0,76 po
  • Caractéristiques spécialesConception ergonomique facile à tourner - quelques tours suffisent pour obtenir une torque sans devoir pré-torsader le fil, les ressorts à coupe carrée restent en place et saisissent fermement le fil pour une connectivité supérieure, la jupe à longueur étendue protège contre un dénudage excessif
  • Couleur Bleu
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes CSA, RoHS
  • Taille minimale du fil unique 8 AWG
  • Hauteur hors tout 1,14 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)