!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR SERRE FIL

CONNECTEUR SERRE FIL

IDEAL

CONNECTEUR SERRE FIL close
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
CONNECTEUR SERRE FIL

CONNECTEUR SERRE FIL

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.22 / CHAQUE
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
  • N° article IDI30-074
  • N° de modèle du manufacturier 30-074
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(4) 14 AWG avec (1) 18 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique12 AWG
  • Hauteur hors tout0,95 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande7/16 po
  • Couleur Jaune
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 18 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 6
  • Matériau d'isolation Polyester thermoplastique
  • Taille minimale du fil unique 18 AWG
  • Largeur hors tout 0,55 po
  • Caractéristiques spéciales Excellent pour les applications de fils à brins fins, ressort fixe à fil carré pour une prise durable, coque à prise positive parfaite pour être vissée avec des doigts, gamme raffinée pour gérer toutes les applications courantes