!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100

CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100

MARR

CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100 close
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
CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100

CONNECTEUR,XTP,TWIST-ON,RESSORT CARRÉ,MAX 600 V,105 ° C,18-14 AWG,ORANGE,PP/CUIVRE,BX 100

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.96 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MRE331P
  • N° de modèle du manufacturier 331P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Sécurisez les fils de calibre 18 à 14 avec un effort de torsion minimal grâce à ce connecteur XTP de haute qualité. Construit avec un ressort carré à volume variable à action directe avec une finition en cuivre pour la conductivité et la résistance à la corrosion et un capuchon externe en polypropylène orange entièrement isolé avec une large entrée filetée. Ce connecteur est conçu pour résister à un maximum de 105°C et est approuvé pour les circuits jusqu'à 600V. Boîte de

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • NormesUL E9809, conforme à la directive RoHS3, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Taille minimale du fil uniqueNo. 18 AWG
  • Caractéristiques spécialesRessort d'action en direct à volume variable non ailé dans le connecteur
  • Couleur Orange
  • Taille maximale du fil unique 14 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)