Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sécurisez les fils de calibre 22 à 14 avec un effort de torsion minimal grâce à ce connecteur XTP de haute qualité. Construit avec un ressort rond à volume variable à action directe avec une finition en cuivre pour la conductivité et la résistance à la corrosion et un capuchon externe en polypropylène bleu entièrement isolé avec une large entrée filetée. Ce connecteur est conçu pour résister à un maximum de 105°C et est approuvé pour les circuits jusqu'à 300V. Boîte de 100
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de fils
Pour le matériau du conducteurCuivre
Tension maximale1 000 V
Taille maximale du fil unique16 AWG
Caractéristiques spécialesRessort d'action en direct à volume variable non ailé dans le connecteur
CouleurBleu
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
NormesUL E9809
Taille minimale du fil uniqueNo. 22 AWG
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca