!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

MARR

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100 close
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
CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

CONNECTEUR,JEU DE VIS,TWIST-ON,HAUTE TEMPÉRATURE,MAX 300 V,150 ° C,22-14 AWG,NOIR,PHÉNOLIQUE,BX 100

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.41 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MRE30P
  • N° de modèle du manufacturier 30P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 150°C, ce jeu de vis à torsion possède un capuchon phénolique en forme de tonneau entièrement isolé, finement nervuré pour une prise en main facile. Le capuchon noir est doté d'une entrée filetée avec une large gorge pour accueillir des fils de calibre 22 à 14, avec un mécanisme interne à ressort recouvert de cuivre pour maintenir les fils en place. Il est approuvé pour des connexions allant jusqu'à un maximum de 300V. Boîte

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de fils
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • NormesUL E9809, CSA 6591
  • Taille minimale du fil uniqueNo. 22 AWG
  • Couleur Noir
  • Tension maximale 300 V
  • Taille maximale du fil unique 14 AWG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)