!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE CONNECTEUR,MIXTE CANADIEN,STANDARD,MAX 600 V,6-22 AWG,450 PIÈCES

ENSEMBLE DE CONNECTEUR,MIXTE CANADIEN,STANDARD,MAX 600 V,6-22 AWG,450 PIÈCES

IDEAL

ENSEMBLE DE CONNECTEUR,MIXTE CANADIEN,STANDARD,MAX 600 V,6-22 AWG,450 PIÈCES close
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
ENSEMBLE DE CONNECTEUR,MIXTE CANADIEN,STANDARD,MAX 600 V,6-22 AWG,450 PIÈCES

ENSEMBLE DE CONNECTEUR,MIXTE CANADIEN,STANDARD,MAX 600 V,6-22 AWG,450 PIÈCES

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.49 / CHAQUE
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
  • N° article IDI30-2088
  • N° de modèle du manufacturier 30-2088
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.92 lb

Informations sur le produit

Ce kit contient huit différents connecteurs de fils standard canadiens allant de 18 AWG à 6 AWG. Toutes les pièces peuvent supporter un maximum de 600 volts, sont répertoriées UL et certifiées CSA. Ce kit contient 450 pièces emballées dans une mallette de transport durable.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de connecteurs de fils
  • Taille maximale du fil26 AWG
  • NormesCSA, UL
  • Comprend(100) capuchon de connexion bleu (WT2) - 22 à 14 AWG, (100) capuchon de connexion orange canadien (C3) - 18 à 14 AWG, (105) capuchon de connexion canadien - 22 à 8 AWG, (20) capuchon de connexion ailée bleue (WT54) - 14 à 6 AWG, (20) capuchon de connexion canadien rouge (C6) - 18 à 14 AWG, (50) capuchon de connexion grise (WT1) - 22 à 14 AWG, (50) capuchon de connexion canadien jaune (C4) - 18 à 10 AWG
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Nb de pièces 445
  • Couleur Bleu, gris, orange, rouge, jaune
  • Calibres des fils inclus 22 à 8 AWG, 22 à 14 AWG, 18 à 14 AWG, 18 à 10 AWG, 22 à 14 AWG, 18 à 14 AWG, 14 à 6 AWG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)