!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, ORANGE

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, ORANGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, ORANGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.21 / CHAQUE
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
  • N° article IDI30-073
  • N° de modèle du manufacturier 30-073
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(2) 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique14 AWG
  • Hauteur hors tout0,86 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande3/8 po
  • Couleur Orange
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (1) 18 AWG avec (1) 20 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 4
  • Matériau d'isolation Polypropylène
  • Taille minimale du fil unique 22 AWG
  • Largeur hors tout 0,44 po
  • Caractéristiques spéciales Approuvé pour les applications de collage et de mise à la terre, excellent pour les applications de fil à brins fins, évalué pour une utilisation dans les espaces de traitement de l'air, gamme définie pour gérer toutes les applications courantes, résistant, ignifuge
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)