!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,5 PO LARGEUR, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,5 PO LARGEUR, ORANGE

POWER FIRST

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,5 PO LARGEUR, ORANGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,5 PO LARGEUR, ORANGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, THERMOPLASTIQUE, ACIER, 0,5 PO LARGEUR, ORANGE

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.85 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5UYJ4
  • N° de modèle du manufacturier 5UYJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(4) 16 AWG avec (1) 20 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA répertorié 175604UL : E113650
  • Matériau d'isolationThermoplastique
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • Hauteur hors tout0,87 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande5/16 po
  • Couleur Orange
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (1) 18 AWG avec (1) 20 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 5
  • Compatible avec type de produit Appareils d'éclairage, câblage intérieur
  • Taille maximale du fil unique 14 AWG
  • Diamètre extérieur 0,38 po
  • Largeur hors tout 0,5 po
  • Caractéristiques spéciales La jupe profonde protège contre les embrasement éclair, le ressort à fil carré crée des connexions solides
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)