!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR SERRE FIL 71B 100/PQT

CONNECTEUR SERRE FIL 71B 100/PQT

IDEAL

CONNECTEUR SERRE FIL 71B 100/PQT close
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
CONNECTEUR SERRE FIL 71B 100/PQT

CONNECTEUR SERRE FIL 71B 100/PQT

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.33 / PAQUET de 100
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
  • N° article IDI30-071
  • N° de modèle du manufacturier 30-071
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121445
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale300 V
  • Combinaison maximale de fils(2) 16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CE, CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique16 AWG
  • Hauteur hors tout0,58 po
  • Caractéristiques spécialesRessort fixe à fil carré pour une prise durable, coque à prise positive parfaite pour la torsion avec les doigts
  • Couleur Gris
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 22 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 5
  • Matériau d'isolation Thermoplastique
  • Taille minimale du fil unique 22 AWG
  • Largeur hors tout 0,33 po