Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez les connexions électriques basse tension contre les éléments dommageables avec ce connecteur bout à bout sans soudure isolé en nylon. Évalué pour 600 volts et une température de fonctionnement maximale de 105 °C, ce connecteur rouge de 1.02 pouce est fabriqué en cuivre électrolytique étamé, conçu pour s'adapter aux tailles de fil de 22 à 18 AWG. Chaque boîte contient 100 pièces.
Spécifications techniques
ArticleManchon connecteur
Couleur d'isolationRouge
Tension maximale600 V CA
Taille maximale du fil18 AWG
Finition des contactsÉtain
Longueur hors tout1,020 po
Style de coutureSans joint
Matériau du corpsCuivre
Matériau d'isolationNylon
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Taille minimale du fil22 AWG
NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, répertorié UL
Matériau des contactsCuivre
Conforme à la directive RoHSOui
Finition du corpsÉtamé
Type d'isolationNylon
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,02 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: