!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE NETT POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, MONTAGE CEINTURE, TRANSPARENT,LI-ION, 5,5-13 HEURES, INTÉGRÉ, NIOSH

TROUSSE DE NETT POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, MONTAGE CEINTURE, TRANSPARENT,LI-ION, 5,5-13 HEURES, INTÉGRÉ, NIOSH

VERSAFLO

TROUSSE DE NETT POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, MONTAGE CEINTURE, TRANSPARENT,LI-ION, 5,5-13 HEURES, INTÉGRÉ, NIOSH close
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
TROUSSE DE NETT POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, MONTAGE CEINTURE, TRANSPARENT,LI-ION, 5,5-13 HEURES, INTÉGRÉ, NIOSH

TROUSSE DE NETT POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, MONTAGE CEINTURE, TRANSPARENT,LI-ION, 5,5-13 HEURES, INTÉGRÉ, NIOSH

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,072.92 / CAISSE
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
  • N° article MMMTR600ECK
  • N° de modèle du manufacturier TR600ECK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 956
  • Poids à l’expédition 8.4 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de nettoyage universelle facile pour APR à épuration d'air motorisé monté sur ceinture TR-600 est offerte en magenta. Elle comprend une cagoule S-433L-5 avec suspension de tête intégrée, une visière transparente et une batterie Li-ion rechargeable de capacité standard d'une durée de 5,5 à 13 heures. La trousse de nettoyage facile à usage général peut être utilisée à des températures entre -10 et 54 °C, et elle répond aux normes NIOSH. Il y a un kit dans une cais

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • SuspensionIntégré
  • Températures de service max.54 Degrees C
  • Support de soufflanteFixation à la ceinture
  • SérieVersaflo
  • Type de pile/batterieLithium-ion
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Comprend un tube de respirationOui
  • Comprend le harnaisOui
  • Sécurité intrinsèqueNon
  • ApplicationUsage général
  • Type de harnais Capuchon
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Température minimale de service -10 Degrees C
  • À utiliser avec Produits de la série TR600
  • Batterie incluse Oui
  • Durée de fonctionnement de la batterie De 5,5 à 13 h
  • Comprend un ventilateur Oui
  • Comprend des cartouches Oui
  • Comprend (2) Couvercles de tubes respiratoires BT 92, (2) pare-étincelles TR 66, (2) préfiltre TR 6600, tube respiratoire réglable en longueur BT 30, cagoule S 433L avec suspension de tête intégrée, unité PAPR TR 602N, ceinture Easy Clean TR 627, batterie standard TR 630, chargeur de batterie monoposte TR 641N, housses de filtre TR 6700, filtre TR 6710N (HE), indicateur de débit d'air TR 97
  • Taille Universel