!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAPUCHON, P/M, 5/BOÎTE, NIOSH

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAPUCHON, P/M, 5/BOÎTE, NIOSH

3M

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAPUCHON, P/M, 5/BOÎTE, NIOSH close
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
COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAPUCHON, P/M, 5/BOÎTE, NIOSH

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAPUCHON, P/M, 5/BOÎTE, NIOSH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.27 / CAISSE de 5
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
  • N° article MMMS133S5
  • N° de modèle du manufacturier S133S5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 1.93 lb

Informations sur le produit

Ce couvre-tête Versaflo de format P/M avec lentille transparente en polyéthylène téréphtalate glycol est fabriqué en polypropylène non tissé enduit et est offert en blanc. Répond aux normes NIOSH avec suspension intégrée. Le couvre-casque à capuchon à usage général a une capacité de 50/100 pieds cubes par minute et est destiné à être utilisé avec les respirateurs à épuration d'air motorisé, les respirateurs à adduction d'air et les moteurs de ventilateur. Il y a cinq couv

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-tête
  • Taille du harnaisP/M
  • Matériau de lentillePETG
  • SuspensionIntégré
  • CouleurBlanc
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Normes Approuvé NIOSH