!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE RESP À COQUE RIGIDE, PC, JOINT FACIAL STANDARD, VISIÈRE STANDARD, CLIQUET, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

CASQUE RESP À COQUE RIGIDE, PC, JOINT FACIAL STANDARD, VISIÈRE STANDARD, CLIQUET, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VERSAFLO

CASQUE RESP À COQUE RIGIDE, PC, JOINT FACIAL STANDARD, VISIÈRE STANDARD, CLIQUET, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ close
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
CASQUE RESP À COQUE RIGIDE, PC, JOINT FACIAL STANDARD, VISIÈRE STANDARD, CLIQUET, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

CASQUE RESP À COQUE RIGIDE, PC, JOINT FACIAL STANDARD, VISIÈRE STANDARD, CLIQUET, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $933.76 / CHAQUE
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
  • N° article MMMM305
  • N° de modèle du manufacturier M305
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

Ce casque respiratoire universel Versaflo de la série M a une suspension à cliquet à six points et est gris. Il est doté d'un joint facial standard enduit de polypropylène et d'une visière standard en polycarbonate. L'écran facial à usage général fonctionne à des températures allant de -10 à 55 °C et est destiné à être utilisé avec les APR à épuration d'air motorisé GVP Breathe Easy TR-300/TR-600/TR-800 de la série V.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Taille du harnaisUniversel
  • ComprendJoint facial, cliquet réducteur, visière standard, couvercles de visière
  • ApplicationUsage général
  • Nb de points de suspension6
  • Classification ANSIType I, classe G
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Casque
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Suspension 6 points
  • Couleur Gris
  • Normes Approuvé NIOSH