!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CAGOULE AVEC COLLIER/CASQUE, QC, TYVEK, U, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ ET SYSTÈME SAR

ENSEMBLE CAGOULE AVEC COLLIER/CASQUE, QC, TYVEK, U, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ ET SYSTÈME SAR

3M

ENSEMBLE CAGOULE AVEC COLLIER/CASQUE, QC, TYVEK, U, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ ET SYSTÈME SAR close
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
ENSEMBLE CAGOULE AVEC COLLIER/CASQUE, QC, TYVEK, U, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ ET SYSTÈME SAR

ENSEMBLE CAGOULE AVEC COLLIER/CASQUE, QC, TYVEK, U, NIOSH, POUR RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ ET SYSTÈME SAR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.94 / CHAQUE
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
  • N° article MMMH412
  • N° de modèle du manufacturier H412
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 2.51 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble universel à raccord rapide de la série H est fabriqué en Tyvek et est de couleur blanche. Il est destiné à être utilisé avec des systèmes de protection respiratoire à adduction d'air filtré montés sur la ceinture. L'ensemble comprend deux cagoules, deux couvre-écrans faciaux, une mentonnière, un collier, un casque, une suspension de tête et une pince à pression. La cagoule à usage général possède une visière transparente et répond aux normes NIOSH.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble capuchon avec col et casque de sécurité
  • Taille du harnaisUniversel
  • Comprend(2) Cagoules, (2) couvre-écrans faciaux, jugulaire, collier, casque de protection, suspension de tête, pince de serrage
  • CouleurBlanc
  • SérieSérie H
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Normes Approuvé NIOSH