!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAGOULE, M/G, 5/EMBALLAGE, NIOSH

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAGOULE, M/G, 5/EMBALLAGE, NIOSH

3M

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAGOULE, M/G, 5/EMBALLAGE, NIOSH close
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
COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAGOULE, M/G, 5/EMBALLAGE, NIOSH

COUVRE-TÊTE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, CAGOULE, M/G, 5/EMBALLAGE, NIOSH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.27 / CAISSE de 5
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
  • N° article MMMS133L5
  • N° de modèle du manufacturier S133L5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Informations sur le produit

Ce couvre-tête Versaflo de format moyen/grand avec une lentille transparente en polyéthylène téréphtalate glycol est fabriqué en polypropylène non tissé enduit et est de couleur blanche. Il répond aux normes NIOSH et est pourvu d'une suspension intégrée. Le couvre-casque à cagoule à usage général est destiné à être utilisé avec des appareils d'épuration d'air motorisés, des respirateurs à adduction d'air et des moteurs de ventilateurs. Il y a cinq couvertures dans un étui.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-tête
  • Taille du harnaisM/G
  • Matériau de lentillePETG
  • SuspensionIntégré
  • CouleurBlanc
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Normes Approuvé NIOSH