!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, TISSU POLYAMIDE TRICOTÉ ENDUIT PUR/PC, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH

CAGOULE, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, TISSU POLYAMIDE TRICOTÉ ENDUIT PUR/PC, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH

3M

CAGOULE, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, TISSU POLYAMIDE TRICOTÉ ENDUIT PUR/PC, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH close
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
CAGOULE, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, TISSU POLYAMIDE TRICOTÉ ENDUIT PUR/PC, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH

CAGOULE, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, TISSU POLYAMIDE TRICOTÉ ENDUIT PUR/PC, P/M, INTÉGRÉE, NIOSH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.29 / CHAQUE
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
  • N° article MMMS533S
  • N° de modèle du manufacturier S533S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Cette cagoule Versaflo haute durabilité de format petit/moyen est fabriquée en tissu polyamide tricoté enduit de polyuréthane et est blanche avec une lentille en polycarbonate. Il a une capacité de 50/100 pieds cubes par minute et répond aux normes NIOSH. La cagoule à usage général a une suspension de tête intégrée et est destinée à être utilisée avec des systèmes de purification d'air motorisés/des systèmes de respirateurs à adduction d'air/des moteurs de ventilateur.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille du harnaisP/M
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SuspensionIntégré
  • CouleurBlanc
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)