!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, M/G, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, M/G, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

3M

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, M/G, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE close
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
CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, M/G, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

CAGOULE, VERSAFLO, APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ, PP/PETG NON TISSÉ, M/G, INTÉGRÉE, NIOSH, 5/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $590.25 / CAISSE de 5
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
  • N° article MMMS433L5
  • N° de modèle du manufacturier S433L5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Cette cagoule Versaflo de format moyen/grand avec couverture du cou est fabriquée en polypropylène non tissé enduit. Elle est blanche et munie d'une lentille transparente en PETG. Sa capacité est de 50/100 CFM et elle répond aux normes NIOSH. La cagoule à usage général a une suspension de tête intégrée et est destinée à être utilisée avec des systèmes de purification d'air motorisés/des systèmes de respirateurs à adduction d'air/des moteurs de ventilateur. Une boîte contient

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon avec couvre-cou
  • Taille du harnaisM/G
  • Matériau de lentillePETG
  • SuspensionIntégré
  • CouleurBlanc
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Application Usage général
  • Type d'ajustement de la coiffe Intégré
  • Normes Approuvé NIOSH