!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, ENVELOPPE EXTÉRIEURE IGNIFUGE AVEC COLLIER, VISIÈRE

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, ENVELOPPE EXTÉRIEURE IGNIFUGE AVEC COLLIER, VISIÈRE

VERSAFLO

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, ENVELOPPE EXTÉRIEURE IGNIFUGE AVEC COLLIER, VISIÈRE close
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
CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, ENVELOPPE EXTÉRIEURE IGNIFUGE AVEC COLLIER, VISIÈRE

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, ENVELOPPE EXTÉRIEURE IGNIFUGE AVEC COLLIER, VISIÈRE

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,386.99 / CHAQUE
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
  • N° article MMMM407
  • N° de modèle du manufacturier M407
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 3.795 lb

Informations sur le produit

Ce casque respiratoire universel Versaflo de la série M a une suspension à cliquet à six points et est gris. Il a une enveloppe extérieure en tissu Nomex IIIA ignifuge avec un collier intérieur en polyuréthane et une visière haut de gamme en polycarbonate. L’enveloppe à usage général fonctionne à des températures allant de -10 à 55 °C et est destinée à être utilisée avec les APR à épuration d’air motorisé GVP Breathe Easy TR-300 de la série V.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque avec visière et épaulement résistant aux flammes
  • Taille du harnaisUniversel
  • ComprendCeinture facile à nettoyer, épaulement extérieur FR, collier interne, cliquet réducteur, casque respiratoire, couvercles de visière
  • ApplicationUsage général
  • Nb de points de suspension6
  • Classification ANSIType I, classe G
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Matériau de lentille Polycarbonate revêtu
  • Suspension 6 points
  • Couleur Gris
  • Normes Approuvé NIOSH