!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, U, ENVELOPPE EXTÉRIEURE STANDARD AVEC COLLIER, VISIÈRE STANDARD

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, U, ENVELOPPE EXTÉRIEURE STANDARD AVEC COLLIER, VISIÈRE STANDARD

VERSAFLO

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, U, ENVELOPPE EXTÉRIEURE STANDARD AVEC COLLIER, VISIÈRE STANDARD close
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
CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, U, ENVELOPPE EXTÉRIEURE STANDARD AVEC COLLIER, VISIÈRE STANDARD

CASQUE RESPIRATOIRE À COQUE RIGIDE, PC, U, ENVELOPPE EXTÉRIEURE STANDARD AVEC COLLIER, VISIÈRE STANDARD

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,212.21 / CHAQUE
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
  • N° article MMMM405
  • N° de modèle du manufacturier M405
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 4.91 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de casque respiratoire universel Versaflo série M a une suspension à cliquet à six points et est gris. Il a une enveloppe extérieure standard en polypropylène avec un collier intérieur en polyuréthane et une visière standard en polycarbonate. L’enveloppe à usage général fonctionne à des températures allant de -10 à 55 °C et est destinée à être utilisée avec les APR à épuration d’air motorisé GVP Breathe Easy TR-300/TR-600/TR-800 de la série V.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque pour respirateur
  • Taille du harnaisUniversel
  • ComprendCollet intérieur, gaine extérieure, cliquet de réduction, visière standard, housses de visière
  • ApplicationUsage général
  • Nb de points de suspension6
  • Classification ANSIType I, classe G
  • SérieVersaflo
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée, système de respirateur à adduction d'air
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Suspension 6 points
  • Couleur Gris
  • Normes ANSI Z89.1 type I, classe G