!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Chanfrein du taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Classe d'ajustement
Direction de filetage
Nb de goujures
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à goujures hélicoïdales à haute performance pour l'acier et l'acier inoxydable

Ces tarauds à goujure hélicoïdale haute performance offrent une plus grande précision et une meilleure exactitude que les tarauds à goujure hélicoïdale à usage général lorsqu’ils sont utilisés pour fileter des trous dans l’acier ou l’acier inoxydable. Les tarauds à goujures hélicoïdales haute performance sont plus durs et plus résistants à l’usure que les tarauds à goujures hélicoïdales à usage général. Les goujures hélicoïdales des tarauds évacuent les copeaux lorsque le taraud pénètre dans le trou pour créer des filetages, ce qui permet d’éviter que les copeaux ne s’accumulent dans le trou. Ils créent des filetages internes dans les trous borgnes et s’installent dans un porte-outils sur une machine telle qu’un tour ou une machine à commande numérique.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 277  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ
  • N° article OSG1705701
  • N° de modèle du manufacturier 1705701
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour l’acier ou l'acier inoxydable. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 3/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, DROITIER, TICN
  • N° article OSG1650501808
  • N° de modèle du manufacturier 1650501808
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement a un filetage à droite et un diamètre de tige de 0,255 po. Il est en métal fritté et est conçu pour l'acier trempé, l'acier inoxydable et l'acier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5
  • N° article OSG1650504008
  • N° de modèle du manufacturier 1650504008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement a un filetage à droite et un diamètre de tige de 0,480 po. Il est en métal fritté et est conçu pour l'acier trempé, l'acier inoxydable et l'acier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 12 MM LONG, 10 MM LONG, DROITIER, D6
  • N° article OSG1650001508
  • N° de modèle du manufacturier 1650001508
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement dispose d’un filetage à droite et d’un diamètre de tige de 9,30 mm. Il est en métal fritté et est conçu pour l'acier trempé, l'acier inoxydable et l'acier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M22X1,5, FILETAGE 16 MM LONG, 125 MM LO, DROITIER
  • N° article OSG1650002608
  • N° de modèle du manufacturier 1650002608
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement dispose d’un filetage à droite et d’un diamètre de tige de 25,00 mm. Il est en métal fritté et est conçu pour l'acier trempé, l'acier inoxydable et l'acier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48