TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, 3 CANNELURES
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, 3 CANNELURES
WIDIA GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud CrC/C
Longueur hors tout 2 15/16 po
Classe d'ajustement 2BX
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier inoxydable
Taille de foret pour filetage à 65 % P
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage GM6515
Code ISO - matière principale M
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,2840 po
Filets par pouce 16 filets/po
Diamètre de tige 3/8 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage 3/8 po-16
Matériau du taraud Acier rapide E-PM
Longueur de filetage 9/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 1 9/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série GT30
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)