!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 11/16 PO LONG, 4 5/16 PO LO, DROITIER, H5

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1650504008
  • N° de modèle du manufacturier 1650504008
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.225 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement a un filetage à droite et un diamètre de tige de 0,480 po. Il est en métal fritté et est conçu pour l'acier trempé, l'acier inoxydable et l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout4 5/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage16450
  • Code ISO - matière principaleH, M, P
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié, semi-finisseur
  • Série16505
  • NormesANSI, DIN
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice Variable
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 2 3/16 po
  • Taille du carré 0,3590 po
  • Filets par pouce 11 filets/po
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande