!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 3 MM LO, 8 MM LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 3 MM LO, 8 MM LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 3 MM LO, 8 MM LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 3 MM LO, 8 MM LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 3 MM LO, 8 MM LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.32 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC89339
  • N° de modèle du manufacturier C89339
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale en acier rapide possède un fini en oxyde de vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout80,00 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %D
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureMétrique
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré6,05 mm
  • SériePER-893SF
  • NormesDIN/ASME
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M7-1
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 30,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 6,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 65 % C
  • Angle d'hélice 38 degrés
  • Longueur de tige 50,00 mm
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Groupe de tarauds Taraud