!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1, FILETAGE 35 MM LO, 9 MM LO, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1, FILETAGE 35 MM LO, 9 MM LO, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1, FILETAGE 35 MM LO, 9 MM LO, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1, FILETAGE 35 MM LO, 9 MM LO, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1, FILETAGE 35 MM LO, 9 MM LO, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.73 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC98040
  • N° de modèle du manufacturier C98040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.073 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale en acier rapide possède un fini à couche dure favorisant la lubrification.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudLubrifiant rigide
  • Longueur hors tout90,00 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %9/32 po
  • Angle d'hélice38 degrés
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige55,00 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • Diamètre de tige8,08 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M8-1
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 35,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 7,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 7,25 mm
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage PER-980SF
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 6,05 mm
  • Série PER-980SF
  • Normes DIN/ASME
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales