!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 1 9/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, COBALT, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 1 9/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, COBALT, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 1 9/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, COBALT, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 1 9/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, COBALT, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 1 9/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, COBALT, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.40 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC89320
  • N° de modèle du manufacturier C89320
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide, a un fini oxyde de vapeur et a un filetage UNC.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout3 29/32 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %W
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2420 po
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 7/16 po-14
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 1 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % U
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 65 % V
  • Angle d'hélice 38 degrés
  • Longueur de tige 2 5/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Série PER-893SF
  • Normes DIN/ASME
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales