TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 15/32 PO LO, DROITIER, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 15/32 PO LO, DROITIER, ACIER RAPIDE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud est en acier rapide, a un fini oxyde de vapeur et a un filetage UNC.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 2 15/32 po
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
Angle d'hélice 38 degrés
Système de mesure Tuyau
Longueur de tige 1 5/8 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série PER-893SF
Normes DIN/ASME
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage No. 8-32
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 13/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 3,40 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI, DIN
Taille de foret pour filetage à 55 % 3,60 mm
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage Acier rapide au vanadium
Code ISO - matière principale M, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1310 po
Filets par pouce 32 filets/po
Diamètre de tige 5/32 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)